Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷80mm; PNP / NO / NC; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-OT140477
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OT140477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ASA
Äußere Abmessungen: 75x17x95mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Reaktions-Art: Hintergrundausblendung
Bereich: 20...80mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO / NC
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: OT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 271,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,69*
€ 276,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 244,15*
€ 292,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.