Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 200÷2500mm; PNP/NPN NO/NC; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-OT595985
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OT595985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 99x60x160mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Reaktions-Art: Hintergrundausblendung
Bereich: 200...2500mm
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN NO/NC
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: OT
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 377,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 315,90*
€ 383,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,54*
€ 456,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.