Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,25÷32VDC; 5A; 12÷530VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact OV-24DC/480AC/5 Leistungsrelais Schwarz
Phoenix Contact OV-24DC/480AC/5 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-OV-24DC/480AC/5
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Betriebsstrom max.: 5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 4,25...32V DC
Schaltspannung: 12...530V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHOENIX CO:
PHOENIX CO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,01*
€ 20,16*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 20,96*
1
€ 5,00*
ab € 17,99*
€ 24,89*
1
€ 8,95*
ab € 17,80*
€ 25,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,36*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.