Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; 1520mm; IP54; 10÷30VDC; Verbinder M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OYL4C652
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OYL4C652
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Ausgangs-Art 1: Relais NO / NC
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Höhe: 1520mm
Anzahl Pole: 4
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Anschlüsse: Verbinder M8
Auflösung: 40mm
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Umschaltstrom max.: 100mA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,67*
€ 742,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 645,75*
€ 748,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,24*
€ 890,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,87*
€ 880,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,88*
€ 829,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,57*
€ 807,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,75*
€ 768,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.