Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; RGB; IP65; 120°; Ø8mm; Controller: UCS1903,WS2811; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; RGB; IP65; 120°; Ø8mm; Controller: UCS1903,WS2811; 5VDC
LED; RGB; IP65; 120°; Ø8mm; Controller: UCS1903,WS2811; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-P012001NA3SF
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     P012001NA3SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IPIXEL LED
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 5V DC
Anzahl der Module: 50
LED-Farbdioden: RGB
Achtung!: Ist nicht mit klassischen LED RGB Steuereinheiten mit Linearausgängen;Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 120°
Controller-Art: WS2811;UCS1903
Abmessungen: Ø8mm
Modul-Typ: LED
LED-Dioden Eigenschaften: programmierbar
#Werbeaktionen: aac_202202;gaming_202402_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.