Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 2; gerade; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 2; gerade; THT; verzinnt
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 2; gerade; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-P1302
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     P1302
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOMIC
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgänge: mittig
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: P1300
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.