Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 3; gerade; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 3; gerade; THT; verzinnt
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 3; gerade; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-P1303
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     P1303
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOMIC
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgänge: mittig
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: P1300
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.