Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 4; gerade; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 4; gerade; THT; verzinnt
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 4; gerade; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-P1304
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     P1304
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOMIC
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgänge: mittig
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: P1300
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.