Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 277VAC; lNenn: 12A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 277VAC; lNenn: 12A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-P1MBUH1PC12
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MBUH1PC12
EAN/GTIN:
     8013975220399
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 12a
überstromschutzschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 277V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: UL 489
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.