Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 277VAC; lNenn: 12A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 277VAC; lNenn: 12A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-P1MBUH1PD12
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MBUH1PD12
EAN/GTIN:
     8013975225332
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 12a
überstromschutzschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 277V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: UL 489
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.