Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; lNenn: 12A; Pole: 2; für DIN-Schiene; Charakt: D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; lNenn: 12A; Pole: 2; für DIN-Schiene; Charakt: D
Artikel-Nr.:
     2805-P1MBUH2PD12
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MBUH2PD12
EAN/GTIN:
     8013975225349
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 12a
überstromschutzschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: UL 489
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.