Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Pole: 4; 230/400VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-P1RC4P40B300
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1RC4P40B300
EAN/GTIN:
     8013975222584
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Differenzstrom: 0,3A
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 468,25*
€ 635,04*
Frei Haus
ab € 568,81*
€ 691,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,04*
€ 755,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,33*
€ 734,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,10*
€ 660,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,25*
€ 557,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.