Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; THT
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; THT
Artikel-Nr.:
     2805-P2304
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     P2304
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOMIC
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.