Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 250A; 690VAC; 50,6x51x56,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-P300002
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     PC31UD69V250TF
EAN/GTIN:
     3605340322262
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Protistor
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 250A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters
Verlustleistung: 52W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 50,6x51x56,5mm
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 74,18334*
€ 91,43334*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 74,36*
€ 91,62*
3
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 92,22*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 75,46*
€ 92,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 114,65*
€ 152,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.