Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil; L: 100m; Ø: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil; L: 100m; Ø: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-P33036
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P33036
EAN/GTIN:
     8013975085738
Suchbegriffe:
Zugkabel
Zugseil
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Durchmesser: 5mm
Länge: 100m
Sicherheitsschalter Zubehör-Typ: Seil
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.