Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: Werkstatt; 25h; 450lm; 76x67x317mm; 5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: Werkstatt; 25h; 450lm; 76x67x317mm; 5W
Taschenlampe: Werkstatt; 25h; 450lm; 76x67x317mm; 5W
Artikel-Nr.:
     2805-P4525
Hersteller:
     EMOS
Herst.-Nr.:
     P4525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
emos taschenlampe
taschenlampe
Hersteller: EMOS
Leistung: 5W
Stromquelle: Akku Li-Ion 18650 x1
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 76x67x317mm
Setinhalt: Ladegerät;KFZ-Ladegerät
Helligkeit: 450lm
Taschenlampen-Typ: Werkstatt
Betriebsdauer: 25h
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 18650 x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,67*
€ 49,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.