Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 100V; 3A; Unidirektional; ±5%; DO41; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 100V; 3A; Unidirektional; ±5%; DO41; unverpackt
Diode: TVS; 400W; 100V; 3A; Unidirektional; ±5%; DO41; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-P4KE100A-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4KE100A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,31*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,3683*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,1049* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.