Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 95V; 3A; Unidirektional; DO41; P4KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4KE100A-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P4KE100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 95V
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P4KE
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0701*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7383*
€ 0,87858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.