Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 53,2V; 5,4A; Unidirektional; DO41; P4KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4KE56A-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P4KE56A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 47,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,4A
Durchbruchspannung: 53,2V
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P4KE
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0705*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7405*
€ 0,8812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.