Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 110V; 2,7A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA110A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 94V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,7A
Durchbruchspannung: 110V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,362*
25
€ 5,95*
ab € 0,379*
€ 0,792*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,086* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.