Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 11V; 26,3A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA11A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 9,4V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 26,3A
Durchbruchspannung: 11V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P4SMA
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,24*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,342*
25
€ 5,95*
ab € 0,2806*
€ 0,5584*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.