Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 130V; 2,2A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 130V; 2,2A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 130V; 2,2A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA130A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P4SMA130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 111V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,2A
Durchbruchspannung: 130V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.