Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 25,7V; 11A; Unidirektional; SMA; P4SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA27AH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P4SMA27AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 23,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11A
Durchbruchspannung: 25,7V
Anwendung: Automobilbranche
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P4SMA
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0912*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.