Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 36V; 8,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA36ATRTB
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     P4SMA36A TRTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: FAGOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,4A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.