Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 68V; 4,3A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 68V; 4,3A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 68V; 4,3A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA68A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P4SMA68A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 58,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,3A
Durchbruchspannung: 68V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0395*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.