Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 7,5V; 35,4A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 7,5V; 35,4A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 7,5V; 35,4A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA7.5A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P4SMA7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 6,4V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 35,4A
Durchbruchspannung: 7,5V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.