Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 82V; 3,6A; Unidirektional; ±5%; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMA82A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA82A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 70,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,6A
Durchbruchspannung: 82V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.