Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 86,7÷96,2V; 3,2A; Unidirektional; ±5%; SMA; P4SMAJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P4SMAJ78A-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ78A-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 78V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,2A
Durchbruchspannung: 86,7...96,2V
Leck strom: 5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P4SMAJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.