Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 26,7÷29,5V; 10,3A; Unidirektional; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 26,7÷29,5V; 10,3A; Unidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 0,4kW; 26,7÷29,5V; 10,3A; Unidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF24A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10,3A
Durchbruchspannung: 26,7...29,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.