Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 50÷55,3V; 5,5A; Unidirektional; SOD123F; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 50÷55,3V; 5,5A; Unidirektional; SOD123F; Rolle
Diode: TVS; 0,4kW; 50÷55,3V; 5,5A; Unidirektional; SOD123F; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF45A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF45A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 45V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,5A
Durchbruchspannung: 50...55,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.