Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 60÷66,3V; 4,6A; Unidirektional; SOD123F; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 60÷66,3V; 4,6A; Unidirektional; SOD123F; Rolle
Diode: TVS; 0,4kW; 60÷66,3V; 4,6A; Unidirektional; SOD123F; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF54A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 54V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,6A
Durchbruchspannung: 60...66,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0437*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4227*
€ 0,50301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.