Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 6,67÷7,37V; 35,9A; Unidirektional; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 6,67÷7,37V; 35,9A; Unidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 0,4kW; 6,67÷7,37V; 35,9A; Unidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF6.0A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF6.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 35,9A
Durchbruchspannung: 6,67...7,37V
Leck strom: 0,8mA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0486*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.