Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 7,22÷7,98V; 33,1A; Unidirektional; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 7,22÷7,98V; 33,1A; Unidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 0,4kW; 7,22÷7,98V; 33,1A; Unidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF6.5A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF6.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 6,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 33,1A
Durchbruchspannung: 7,22...7,98V
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4407*
€ 0,52443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.