Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 71,1÷78,6V; 3,9A; Unidirektional; SOD123F; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 71,1÷78,6V; 3,9A; Unidirektional; SOD123F; Rolle
Diode: TVS; 0,4kW; 71,1÷78,6V; 3,9A; Unidirektional; SOD123F; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-P4SMF64A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     P4SMF64A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 64V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,9A
Durchbruchspannung: 71,1...78,6V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0439*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4229*
€ 0,50325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.