Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 64,4÷71,2V; 4,3A; Unidirektional; SOD123F; P4SOD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 64,4÷71,2V; 4,3A; Unidirektional; SOD123F; P4SOD
Diode: TVS; 400W; 64,4÷71,2V; 4,3A; Unidirektional; SOD123F; P4SOD
Artikel-Nr.:
     2805-P4SOD58AX
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     P4SOD58AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 58V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,3A
Durchbruchspannung: 64,4...71,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P4SOD
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.