Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 200A; R6; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 200A; R6; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 6A; Band; Ifsm: 200A; R6; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-P6A2G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P6A2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: R6
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,355*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.