Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 27V; 16,8A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 27V; 16,8A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Diode: TVS; 27V; 16,8A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE27CA-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE27CA R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 23,1V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 16,8A
Durchbruchspannung: 27V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P6KE
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.