Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 36V; 12,6A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 36V; 12,6A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Diode: TVS; 36V; 12,6A; Bidirektional; ±5%; DO15; 600W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE36CA-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE36CA R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12,6A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.