Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 100V; 4,4A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 100V; 4,4A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 100V; 4,4A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB100A-M3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6SMB100A-M3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,4A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6SMB
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.