Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 100V; 4,5A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 100V; 4,5A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 100V; 4,5A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB100A-M4G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6SMB100A M4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,5A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,645*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.