Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 100V; 4,5A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 100V; 4,5A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 100V; 4,5A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB100A-R5G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6SMB100A R5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,5A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.