Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 10V; 41,4A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 10V; 41,4A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 10V; 41,4A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB10A-M3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6SMB10A-M3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 8,55V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 41,4A
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6SMB
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.