Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 11V; 40A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 11V; 40A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 11V; 40A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB11CA-R5G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6SMB11CA R5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 9,4V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 40A
Durchbruchspannung: 11V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.