Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 130V; 3,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 130V; 3,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 130V; 3,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB130A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P6SMB130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 111V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,3A
Durchbruchspannung: 130V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.