Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 18V; 24,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 18V; 24,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 18V; 24,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB18A-BOU
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 15,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 24,2A
Durchbruchspannung: 18V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0935*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4411*
€ 0,52491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.