Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 20V; 22A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 20V; 22A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 20V; 22A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB20AHR5G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6SMB20AHR5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 17,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 22A
Durchbruchspannung: 20V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.