Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 28,5÷31,5V; 14,7A; Unidirektional; ±5%; SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,6kW; 28,5÷31,5V; 14,7A; Unidirektional; ±5%; SMB
Diode: TVS; 0,6kW; 28,5÷31,5V; 14,7A; Unidirektional; ±5%; SMB
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB30A-BOU
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 25,6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 14,7A
Durchbruchspannung: 28,5...31,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P6SMB
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8265
5
€ 14,99*
ab € 0,0765*
€ 0,3344*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0958*
€ 0,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.