Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 33,05V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 33,05V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; SMB
Diode: TVS; 600W; 33,05V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; SMB
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB33A-BOU
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,3A
Durchbruchspannung: 33,05V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0896*
€ 0,3499*
1 Tag
10865
5
€ 14,99*
ab € 0,0738*
€ 0,3654*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.