Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 36V; 12,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 36V; 12,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 36V; 12,2A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB36A-BOU
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12,2A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.