Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB36A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6SMB36A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6SMB
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.